프레데터 장갑
이 장갑은 건설, 목공, MRO 분야에서 망치, 중장비, 파편 등의 우발적인 충격을 흡수하는 데 이상적입니다. 특허받은 Hi-Vis PD4 타이어 트레드 충격 보호 기능, 강화된 엄지 사타구니, 그리고 둥글게 말린 검지 손가락이 완벽한 손 안전을 보장합니다. ...
MCR 안전 카탈로그에는 자판기 장갑, 눈에 잘 띄는 안전 조끼, 다용도 클립, 일회용 장갑 디스펜서, 안면 보호대, 헤드기어, 보안경, 안면 마스크 및 호흡기가 포함됩니다. MCR 안전 장갑 다양한 CE EN 166:2002 인증 가죽(염소가죽/돼지가죽/소가죽), 멀티태스킹, 베임 보호, 면, 끈 니트 및 일회용 장갑으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Ninja 얼음 장갑은 냉장 보관, 상업용 낚시 및 냉동 식품 포장 작업에 적합합니다. 그들은 절연을 위한 아크릴 테리 라이너와 내구성 및 안전을 위한 검정색 HPT 코팅 손바닥 및 손가락 끝을 특징으로 합니다. MCR Safety는 또한 화학 물질 튀김, 발사체, 연기 및 UV/적외선 방사와 같은 작업장 위험으로부터 보호하기 위한 김서림 방지 및 긁힘 방지 유리를 제조합니다. 다양한 MCR 안전 장갑 및 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기코팅 장갑최대 500g의 수직 하중을 처리할 수 있는 HPT/폴리우레탄/이중 중합체/네오프렌 코팅 장갑. 화학 물질에 대한 보호를 제공하기 위해 실험실에서 널리 사용됨(124 제품)
가죽 손바닥 장갑내열성 및 내마모성을 위해 돼지 가죽 / 염소 가죽 / 소 가죽 손바닥을 특징으로하는 케블라 / 폴리 에스테르 /면 장갑. 용접, 목재 취급 및 임업 분야에 이상적(160 제품)
절단 방지 장갑(547 제품)
절단 방지 슬리브(51 제품)
내열 장갑(70 제품)
추위 장갑(40 제품)
용접 장갑내마모성 및 내열성 용접 장갑은 감전, 극심한 열 및 유해한 자외선/적외선과 같은 용접 위험으로부터 작업자를 보호합니다. Kevlar 스레드를 사용하여 바느질하고 다양한 크기로 제공(87 제품)
내 화학성 장갑내마모성과 화학적 보호를 극대화하기 위한 다이아몬드 그립과 직선형/롤형 커프가 특징인 니트릴/부틸 장갑(168 제품)
레인 후드MCR 800 시리즈 재킷 및 코트와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 네오프렌 코팅 나일론 구조, 범용 크기 및 테이프 처리된 솔기가 특징입니다.(1개 상품)
안전 안경CE EN 166:2002 표시가 있는 나일론/폴리카보네이트 안전 안경과 먼지, 화학 물질, 열 및 광학 방사로부터 보호하기 위한 김서림 방지 및 긁힘 방지 렌즈 포함(217 제품)
리더 안경ANSI Z87+ 표준을 초과하고 99.9% UV 차단을 제공하는 투명/회색 렌즈가 있는 이중 초점 보호 판독기(11 제품)
레인 슈트폭우 속에서도 작업자를 안전하고 건조하게 유지하는 데 사용되는 PVC/폴리에스테르 레인슈트. 38~60인치 범위의 가슴 사이즈에 맞을 수 있습니다. 다양한 솔기 길이와 크기로 제공됩니다. 분리형 후드가 있는 모델도 사용 가능(30 제품)
Faceshield 어셈블리잔해와 유해한 화학 물질이 튀는 것으로부터 얼굴을 보호하도록 설계된 CSA 인증 내열성 안면 보호대 어셈블리를 포함합니다. 단일/이중 매트릭스 헤드기어와 투명 아세테이트 안면 보호대가 포함된 키트로 제공(1개 상품)
Faceshield 교체 용 바이저부러 지거나 손상된 안면 보호대 대신 사용되는 아세테이트 바이저. 위험한 액체 튀김 및 기타 유해한 구성 요소로부터 눈과 얼굴을 보호하는 데 적합(9 제품)
용접 앞치마작업자를 안전하게 유지하고 용접 중에 발생하는 뜨거운 금속, 슬래그 및 유해한 용접 불꽃으로부터 보호되도록 설계되었습니다. DuPont Kevlar로 바느질하고 작은 도구와 부품을 보관할 수있는 앞 주머니가 있습니다.(11 제품)
교통 안전 조끼3/4인치 라임 반사 줄무늬가 있는 폴리에스테르 안전 조끼는 작업 현장에서 높은 가시성을 제공합니다. 또한 후크 및 루프 탭 전면 클로저와 양쪽에 탄성 스트랩이 있습니다.(95 제품)
앞치마(1개 상품)
기계 장갑(93 제품)
난연성 장갑(192 제품)
내화학성 및 일회용 앞치마(5 제품)
난연성 및 아크 플래시 모자 및 헤드웨어(1개 상품)
니트 장갑(346 제품)
보호용 고글(15 제품)
보호 슬리브(15 제품)
장갑 홀더 클립(6 제품)
작업복(300 제품)
보호 안경 액세서리Hornet 안경과 함께 사용하도록 설계된 교체용 폴리카보네이트 폼 인서트 및 탄성 교체 스트랩 포함(12 제품)
직접 연결 필터 카트리지(1개 상품)
하드 모자 페이스 실드(6 제품)
검사 장갑 및 장갑 라이너(20 제품)
Faceshield 액세서리(1개 상품)
용접 챕스 및 스패츠(1개 상품)
폰초 스(2 제품)
연마 블래스터 액세서리(1개 상품)
공공 안전 조끼(4 제품)
방진 장갑 및 랩(7 제품)
난연성 및 아크 플래시 속옷(40 제품)
MCR 안전 부품 번호는 종종 다양한 Ansell 제품. 따라서 구식이거나 재고가 없는 MCR 안전 장갑 쌍을 찾고 있다면 동일한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 장갑과 보호 장비는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
MCR 안전 카탈로그에는 자판기 장갑, 눈에 잘 띄는 안전 조끼, 다용도 클립, 일회용 장갑 디스펜서, 안면 보호대, 헤드기어, 보안경, 안면 마스크 및 호흡기가 포함됩니다. MCR 안전 장갑 다양한 CE EN 166:2002 인증 가죽(염소가죽/돼지가죽/소가죽), 멀티태스킹, 베임 보호, 면, 끈 니트 및 일회용 장갑으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Ninja 얼음 장갑은 냉장 보관, 상업용 낚시 및 냉동 식품 포장 작업에 적합합니다. 그들은 절연을 위한 아크릴 테리 라이너와 내구성 및 안전을 위한 검정색 HPT 코팅 손바닥 및 손가락 끝을 특징으로 합니다. MCR Safety는 또한 화학 물질 튀김, 발사체, 연기 및 UV/적외선 방사와 같은 작업장 위험으로부터 보호하기 위한 김서림 방지 및 긁힘 방지 유리를 제조합니다. 다양한 MCR 안전 장갑 및 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이 장갑은 건설, 목공, MRO 분야에서 망치, 중장비, 파편 등의 우발적인 충격을 흡수하는 데 이상적입니다. 특허받은 Hi-Vis PD4 타이어 트레드 충격 보호 기능, 강화된 엄지 사타구니, 그리고 둥글게 말린 검지 손가락이 완벽한 손 안전을 보장합니다. ...
이 장갑은 식품 가공 시설에서 날카로운 물체, 칼날, 장비에 베이는 것을 방지합니다. 폴리에스터 섬유와 스테인리스 스틸 가닥으로 제작되어 찢어짐을 방지하는 동시에 사용자의 편안함과 그립감을 보장합니다. 세탁이 가능하며 수축에 강합니다.
이 장갑은 날카로운 물체에 베이는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 강화된 그립 손바닥과 황갈색 스웨이드 합성 가죽 손바닥 바닥층이 구조적 안정성과 그립력을 높여줍니다. Hi-Vis 양방향 스판덱스 뒷면은 안정적인 착용감과 편안함을 제공합니다. 손바닥에 패딩 처리된 디자인으로 최소한의 손상만 남습니다....
이 장갑은 TPR 뒷면 디자인으로 뛰어난 절단 방지 기능을 제공합니다. 염소 가죽 손바닥 소재는 뛰어난 민첩성, 인장 강도, 내마모성을 제공합니다. 2방향 고시인성 소재는 높은 가시성을 제공합니다.

MCR Safety HyperMax 라이너는 장갑의 구성 요소로 추운 날씨와 내마모성을 제공합니다. 또한 날카로운 물체와 위험한 도구/장비에 대한 높은 절단 저항을 제공합니다. 이 라이너는 내구성을 위해 찢어지지 않습니다.

MCR 안전 장갑에는 Dyneema 다이아몬드 기술이 적용되어 장갑과 손에서 열을 발산합니다. 이 기술은 또한 절단 저항을 유지하면서 장갑 두께를 최소화합니다.
이 브랜드는 소가죽, 돼지 가죽, 사슴 가죽, 염소 가죽, 물소 및 엘크 가죽으로 만든 장갑을 제공합니다. 이러한 유형은 단열, 높은 내마모성, 높은 인장 강도 및 손재주, 유연성, 편안함, 내열성, 내구성 및 유연성과 같은 다양한 특성을 제공합니다.
직선형 엄지 디자인 장갑은 사용하지 않을 때 엄지손가락이 집게손가락과 곧게 놓이는 비정밀 작업에 이상적입니다. 키스톤 썸 디자인은 별도의 조각으로 재봉됩니다. 추가 스티칭은 작동 중 최대 가동 범위, 손재주 및 편안함을 제공합니다. 날개 썸 디자인은 측면에 수 놓은 것입니다. 군더더기 없는 디자인으로 내구성과 내구성이 뛰어납니다. 이 디자인은 엄지손가락이 저항 없이 자유롭게 움직일 수 있도록 합니다.