그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 힌지 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
색상 | 둔한 스테인리스 |
코너 | 사각형. |
문 잎 폭 | 2.25 " |
문 두께 | 1.75 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
프레임 리프 길이 | 5" |
프레임 리프 너비 | 2.25 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 5" |
잎당 구멍 | 4 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.19 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302104030 |
프로덕트 | 모델 | 병원 팁 | 베어링 유형 | 색상 | 잎 두께 | 자재 | 설치 | 핀 재질 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"SS | 아니 | 소매 | 둔한 스테인리스 | 0.18 " | 스테인리스 강 | 전체 장붓 구멍 | 스테인리스 강 | 고정식 | ₩ 154,875 | ||
T4A3386-QC12 4-1 / 2 인치 X 4-1 / 2 인치 SS NRP | 아니 | 소매 | 둔한 스테인리스 | 0.18 " | 스테인리스 강 | 전체 장붓 구멍 | 스테인리스 강 | 고정식 | ₩ 902,212 | ||
TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" | 아니 | 소매 | 무딘 크롬 | 0.134 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 강철 | 고정식 | ₩ 25,480 | ||
HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 " | 가능 | 소매 | 무딘 크롬 | 0.134 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 강철 | 병원 팁 | ₩ 71,225 | ||
T4A3786 BB NRP 5 인치 X 4 1/2 | 아니 | 볼 베어링 | 무딘 크롬 | 0.19 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 강철 | 고정식 | ₩ 90,072 | ||
T4A3786 HD BB 5 인치 X 4 1/2 인치 | 아니 | 볼 베어링 | 무딘 크롬 | 0.19 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 강철 | 이동할 수있는 | ₩ 80,937 | ||
T6A3786 8 인치 X 6 인치 BB | 아니 | 볼 베어링 | 무딘 크롬 | 0.203 " | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 강철 | 이동할 수있는 | ₩ 395,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.