MCKINNEY
필터
하드웨어
보안
옥외 장비
하드웨어 필터
맥키니 소개
Assa Abloy 회사인 McKinney는 도어, 프레임 및 하드웨어용 고품질 건축 경첩을 제공합니다. McKinney 힌지 카탈로그에는 전체 및 절반 장붓구멍, 전체 및 절반 표면, 전기식, 특수, 알루미늄 연속 기어, 핀 및 배럴, 스프링 힌지가 통합되어 있습니다.
McKinney 연속 기어 피아노 경첩은 목재, 알루미늄 및 중공 금속 도어 및 프레임에 이상적입니다. 이 경첩은 기어와 마모 표면을 은폐하는 연속 캡이 있는 두 개의 기어 섹션으로 구성되어 도어가 위에서 아래로 고르게 흔들리고 측면 마모와 도어 걸림을 제거합니다. 경첩은 압출 알루미늄 합금을 사용하여 만들어지며 잎이 문 가장자리나 표면에 쉽게 맞기 때문에 장붓 구멍이 필요하지 않습니다.
이 회사는 또한 의료 시설의 욕실 문에 적합한 조합 스트라이크 및 스톱을 제공합니다. 이러한 비상 정지 장치를 사용하면 프레임을 손상시키지 않고 문을 양방향으로 열 수 있으며 원통형/구멍 뚫린 잠금 장치와 호환됩니다. 5-3/4, 5-7/8 및 6-3/4인치의 프레임 크기와 함께 사용하기 위해 중앙 또는 오프셋 걸쇠 볼트 위치 변형으로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 배관용품
- 스레드 삽입
- 수상안전
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 타이 다운 액세서리
- 대걸레 손잡이 및 프레임
- Hex 및 Torx 키 세트
- 동축 케이블
- 솔레노이드 밸브 덜 코일
- WESTWARD 워터 노즐
- ORION 실험실 컵 싱크
- LEWISBINS 모바일 키트 및 플로어 스탠드 스틸
- ELECTROMARK 교정 씰
- SPEAKMAN Kubos 시리즈
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 2-5/8인치
- KOHLER 주방 싱크 수도꼭지 크롬, 구즈넥
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 커플링
- BUSSMANN JKS Limitron 고속 작동 퓨즈, 클래스 J, 600VAC
- EXTECH 전극 및 프로브