항목 | 흐름 스위치 |
연결 크기 | 1 1/4 MNPT |
최대. 흐름 | 7.7 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 7.7 |
맥스. 유체 온도. | 300 F |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 주변 온도. | -65F |
최소 유량 | 4.8 GPM |
최소 유체 온도. | -65F |
스위치 인클로저 | 네마 4X |
스위치 유형 | 단극 이중 투사 스냅 스위치 |
타입 | 산업용 / 중부 하용 스위치 |
UPC | 751875000885 |
전압 | 120/240 |
물에 젖은 재료 | 황동, S / S, 청동, PTFE |
선박 중량 (kg) | 5.6 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.