그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 헤드 드 렌치 호스 |
연결 크기 | 1 1/4 MNPT |
커버 | 팝 오프 |
유량 | 3gpm |
머리 Dia. | 2.375 " |
호스 길이 | 8ft. |
호스 재질 | 강화 열가소성 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | 7.7 GPM |
맥스. 유체 온도. | 300 F |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
최소 주변 온도. | 32 F |
최소 유량 | 4.8 GPM |
최소 유체 온도. | 32 F |
설치 | 수조 |
스위치 인클로저 | NEMA 1 |
스위치 유형 | 단극 이중 투사 스냅 스위치 |
타입 | 산업 / 중장비 |
판막 | 크롬 도금, 스테이 오픈 스퀴즈 |
전압 | 120/240 |
물에 젖은 재료 | S / S, PTFE |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.