그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 스트립 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
현재 그린 | 560mA |
깊이 | 1 / 4 " |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 18 " |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 자기 접착제 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8512202080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MLS-2436-A | 710mA | 24 " | ₩ 67,952 | ||
MLS-3654-A | 1100mA | 36 " | ₩ 81,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.