그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 / 마커 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 80mA |
깊이 | 1 / 4 " |
지름 | 1.25 " |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 2" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 그로 메트 |
전구 수 | 6 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 수 2 불릿 커넥터 0.180 개 |
타입 | 미니 콤비네이션 |
볼트 전구 | 12.8 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
M09400Y | 호박색 | ₩ 27,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.