STENS 실버 줄무늬 가장자리 트리머 라인
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 380810 | 0.065 " | 250ft. | ₩ 22,155 | |
B | 380821 | 0.08 " | 385ft. | ₩ 36,732 | |
C | 380831 | 0.08 " | 1155ft. | ₩ 88,375 | |
D | 380812 | 0.095 " | 138ft. | ₩ 22,505 | |
E | 380822 | 0.095 " | 275ft. | ₩ 36,190 | |
F | 380832 | 0.095 " | 825ft. | ₩ 87,727 | |
G | 380824 | 0.13 " | 145ft. | ₩ 35,735 | |
H | 380834 | 0.13 " | 435ft. | ₩ 91,822 | |
I | 380833 | 0.105 " | 675ft. | ₩ 90,964 | |
J | 380813 | 0.105 " | 113ft. | - | RFQ
|
K | 380823 | 0.105 " | 225ft. | ₩ 36,190 |
실버 줄무늬 가장자리 트리머 라인
Stens 실버 줄무늬 트리머는 모노필라멘트 라인을 사용하여 접근하기 어려운 지역의 잡초, 잔디 및 기타 나무가 우거진 식물을 절단합니다. 매우 빠른 속도로 회전할 때 커팅 헤드는 충분한 원심력을 생성하여 나무, 벽, 암반, 보도 또는 진입로를 다루기 위해 수평/수직 각도에서 명확하고 예리한 절단을 합니다. 이 트리머 라인은 우수한 인장 강도를 제공하는 내구성 있는 폴리머로 만들어졌으며 113~1155피트 범위의 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보안 카트
- 유압 공구 유량 제어 밸브
- 근접 센서 및 스위치
- 샤워 배수구
- 감지 프로브
- 살충제 및 해충 구제
- 실험실 기기
- 유압 여과기
- 윤활유
- 펠트
- APPROVED VENDOR 모듈 형 테스트 리드
- TEMPCO 연선 JX 써모 커플 와이어
- REVCOR 블레이드 팬 24 인치
- KISSLER & CO 물 커넥터 키트
- HOFFMAN Concept Series 경사형 상단 벽 장착 인클로저
- ACME ELECTRIC 삼상 고압 변압기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 15/16-32 Un
- EATON 건식 배전 변압기 Deadfront/Breaker Covers
- MAGLINER 견과류
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 신축성 있는 손목과 오픈 발목이 있는 SMS 작업복, 흰색