그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물미 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | 클램프 x 궤도 용접 |
전체 길이 | 2.25 " |
표면 처리 | 20 RA ID / 32 RA OD |
튜브 크기 | 4" |
벽 두께 | 0.083 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
모델 | 전체 길이 | 표면 처리 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEG14AM76L.5-PL | 1.75 " | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065 " | ₩ 40,180 | |
TEG14AM76L.5-PM | 1.75 " | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065 " | ₩ 58,765 | |
TEG14AM76L.75-PL | 1.75 " | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 36,995 | |
TEG14AM76L.75-PM | 1.75 " | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 58,765 | |
TEG14AM76L1.0-PL | 1.75 " | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.065 " | ₩ 36,925 | |
TEG14AM76L1.0-PM | 1.75 " | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.065 " | ₩ 56,455 | |
TEG14AM76L1.5-PL | 1.75 " | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 34,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.