MAXI-LIFT TT12X8 PO 엘리베이터 버킷, 길이 12 7/8인치, 깊이 8 1/4인치, 폴리에틸렌, 주황색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 컨테이너 |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
색상 | 주황색 |
깊이 | 8 1 / 4 " |
홀-홀 중심 (인치) | 3 3 / 8 " |
길이 | 12 7 / 8 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
구멍 수 | 4 |
투영 | 8 7 / 8 " |
벽 두께 | 0.5 " |
물 수용량 | 373 cu. 에. |
모델 | 볼트 크기 | 깊이 | 길이 | 구멍 수 | 투영 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT06X5 포 | 1 / 4 " | 5" | 6 5 / 8 " | 2 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | ₩ 15,048 | RFQ
|
TT07X5 포 | 1 / 4 " | 5" | 7 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | ₩ 16,514 | RFQ
|
TT08X5 포 | 1 / 4 " | 5" | 8 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | ₩ 17,818 | RFQ
|
TT08X6 포 | 1 / 4 " | 6" | 8 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | ₩ 22,624 | RFQ
|
TT09X6 포 | 1 / 4 " | 6" | 9 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | ₩ 23,886 | RFQ
|
TT10X5 포 | 1 / 4 " | 5" | 10 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | ₩ 20,852 | RFQ
|
TT10X6 포 | 1 / 4 " | 6" | 10 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | ₩ 26,187 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.