MAXI-LIFT HD16X7 PR 엘리베이터 버킷, 길이 16 1/2인치, 깊이 7 1/8인치, 폴리에틸렌, 빨간색
항목: CJ3WPP
모델: HD16X7 PR
₩ 34,658 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 컨테이너 |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 7 1 / 8 " |
홀-홀 중심 (인치) | 3 1 / 2 " |
길이 | 16 1 / 2 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
구멍 수 | 5 |
투영 | 7 3 / 4 " |
벽 두께 | 0.33 " |
물 수용량 | 406.4 cu. 에. |
모델 | 볼트 크기 | 깊이 | 길이 | 구멍 수 | 투영 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD05X4 PR | 1 / 4 " | 4" | 5 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 11,933 | RFQ
|
HD06X4 PR | 1 / 4 " | 4" | 6 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 12,157 | RFQ
|
HD06X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 6 3 / 8 " | 2 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 12,157 | RFQ
|
HD07X4 PR | 1 / 4 " | 4" | 7 1 / 4 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 12,462 | RFQ
|
HD07X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 7 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 14,091 | RFQ
|
HD08X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 8 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 15,456 | RFQ
|
HD08X6 PR | 1 / 4 " | 6" | 8 3 / 8 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 14,173 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.