그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 데이터 카드 홀더 |
색상 | 숯 |
마감재 | 매트 |
높이 | 1" |
홀더 스타일 | C- 채널 |
길이 | 3" |
자재 | 마그네틱 스트립 |
실장 형 | 마그네틱 |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 자기 카드, 측면 하중 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8505192000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE20CUT6BX | 매트 | 1" | 6" | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 자기 카드, 측면 하중 | 6" | ₩ 39,182 | ||
RE40CUT3BX | 매트 | 2" | 3" | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 자기 카드, 측면 하중 | 3" | ₩ 38,360 | ||
RE40CUT6BX | 매트 | 1.875 " | 6" | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 자기 카드, 측면 하중 | 6" | ₩ 44,625 | ||
RE90CUT5BX | 매트 | 3" | 5" | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 자기 카드, 측면 하중 | 5" | ₩ 73,115 | ||
RE90CUT6BX | 매트 | 3" | 6" | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 마그네틱, 비닐 | 6" | ₩ 82,705 | ||
RE40 | 평면 | 1 / 10 " | 50ft. | 마그네틱 스트립 | 1 / 8 " | 마그네틱 롤 카드, 측면 하중, 유연성 | 1.75 " | ₩ 118,212 | ||
RE10CUT3BXS01 | - | - | 3" | 고무 | 0.125 천 | - | 0.48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.