그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 주황색 |
바디 마감 | 분말 코팅 |
몸 높이 | 1.875 " |
몸 길이 | 1.875 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 폭 | 1.5 " |
색상 | 높은 가시성 주황색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
키 유형 | 다른 |
잠금 장치 | 5핀 Pro 시리즈 픽 방지 |
마스터 키 | 아니 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 크롬 도금 된 붕소 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 높이 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 몸 길이 | 본체 재질 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406PRP | 1.5 " | 보라색 | 1.75 " | 플라스틱 | 25 / 32 " | 1.75 " | Zenex (TM) 열가소성 수지 | 보라색 | ₩ 32,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.