항목 | 단극 차단기 잠금 |
회로 차단기 전압 | 120/277 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 1.25 " |
길이 | 3.5 " |
잠금 유형 | 클램프 온 |
자재 | 강철 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.