MASTER COOL 2YAE8-2HTL2-3X275 덕트형 증발 냉각기 5000 Cfm 1/2hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 형 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 5000 |
색상 | 시원한 모래 |
깊이 | 49 " |
방출 | 아래로 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 벨트 |
덕트 개구부 길이 | 17-3 / 4 " |
덕트 개구부 폭 | 17-3 / 4 " |
높이 | 28 " |
모터 HP | 3/4 |
작동 중량 | 257의 파운드 |
패드 두께 | 12 " |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 1 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 9 갤런 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 94.73 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8479891000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 공기 흐름 | A | 높이 | 자재 | 미디어 | 모터 HP | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | 파우더 코트 | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 1 | 2 | ₩ 4,406,132 | |
AD1C7112 | 파우더 코트 | CFM 7000 | 13.8 | 34.625 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 1 | 2 | ₩ 4,636,730 | |
AD1C5112 | 파우더 코트 | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 3/4 | 2 | ₩ 4,058,477 | |
AD1C51 | 파우더 코트 | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 3/4 | 2 | ₩ 3,797,237 | |
AS1C7112 | 파우더 코트 | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 1 | 2 | ₩ 4,636,730 | |
AS1C71 | 파우더 코트 | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 1 | 2 | ₩ 4,406,132 | |
AS1C5112 | 파우더 코트 | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | 볼트 체결, 아연 도금 강철 | Celdek 경질 미디어 | 3/4 | 2 | ₩ 4,058,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.