항목 | 블라인드 리벳 |
드릴 크기 | F |
그립 범위 | 0.376 ~ 0.50 인치 |
머리 Dia. | 0.750 " |
머리 높이 | 0.08 " |
헤드 유형 | 큰 플랜지, 버튼 |
구멍 크기 | 0.257 ~ 0.261 인치 |
맨드릴 재질 | 강철 |
리벳 디아. | 1 / 4 " |
리벳 길이 | 0.75 " |
리벳 재질 | 강철 |
리벳 유형 | 엽니다 |
단일 전단 강도 (Lbs.) | 1270 |
인장 강도 | 1550 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.5 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7318230000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.