MARSON
Howmet Aerospace 브랜드인 Marson은 다양한 재료로 된 전체 블라인드 리벳 라인을 제공합니다. 본사는 미국 펜실베니아주 피츠버그에 있습니다. 상세 보기
필터
잠금장치
잠금장치 필터
블라인드 리벳
블라인드 리벳은 두 개 이상의 재료 조각을 함께 단단히 고정하는 데 사용되며 재료 뒷면에 접근할 필요가 없습니다. 한쪽 끝에서 연장되는 스템과 다른 쪽 끝에 형성된 헤드가 있는 원통형 본체가 특징입니다.
나선형 스레드 삽입 도구
헬리컬 스레드 인서트 도구는 다양한 응용 분야에서 손상되거나 벗겨진 스레드를 수리하기 위해 헬리컬 스레드 인서트를 설치하는 데 사용됩니다. 인서트를 나사 구멍에 나사로 고정하기 위한 핸들과 맨드릴로 구성됩니다.
리벳 도구 액세서리
성능, 다양성 및 사용 편의성을 향상시키기 위해 리벳 도구와 함께 사용되는 Riveter Jaw Kit. 이 키트는 리벳 그립을 복원하기 위해 리벳 도구의 마모된 턱을 교체하는 데 이상적입니다.
리벳 도구
리벳 도구는 리벳을 사용하여 두 개 이상의 재료 조각을 함께 고정하는 휴대용 도구입니다. 다이캐스트 알루미늄 및 경화 탄소강 장치를 사용할 수 있습니다.
마슨 소개
이 브랜드의 카탈로그에는 폐쇄형 리벳, 다중 그립 및 플라스틱 리벳을 포함한 표준 개방형 리벳과 특수 리벳이 포함되어 있습니다. 리벳 외에도 Marson은 고품질 수동, 공압 및 배터리 구동식 설치 도구의 전체 라인을 제공합니다. 작업물의 노출된 면이 접근할 수 없거나 반대편에서 볼 수 없을 때, 마슨 블라인드 리벳 사용자가 한쪽에서만 패스너를 설치할 수 있습니다. 블라인드 리벳은 작은 전자 부품에서 거대한 강철 빔에 이르기까지 무엇이든 조립하는 데 사용할 수 있습니다. 대형 플랜지형 헤드, 구조화된 돔형 헤드, 버튼 헤드 및 카운터싱크 헤드도 사용할 수 있습니다. Marson 핸드 리벳 도구 홀 신장 및 조기 공구 파손을 유발할 수 있는 핀 회전을 방지하는 냉간 성형 열처리된 강철 스퀘어 숄더 지지대 핀이 있습니다. 사용자 편의를 위해 핸들에 쿠션 성형 비닐 그립이 있습니다.
고려해야 할 사항
배송
이러한 Marson 도구는 소형에서 대형까지 다양합니다. 이러한 도구 중 일부는 배송 중에 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
클릭-턴
이 회전 헤드 휴대용 리벳 공구에는 공구의 회전 헤드 섹션이 360도 회전하고 XNUMX개 이상의 위치에서 고정할 수 있도록 하는 특허 받은 포지티브 래칫 잠금 기능이 있습니다. 티...더 읽기
리벳 너트 세터
이 장치는 최대 1/4-20 및 6mm 나사산의 강철에 모든 크기의 리벳 너트와 나사산 인서트를 설치할 수 있습니다. 이 도구에는 퀵 체인지 맨드릴, 레버리지 증가를 위한 더 긴 핸들, 조정 기능이 있습니다....더 읽기
스레드-서트
MTS 시리즈 Thread-Sert 패스너는 작은 플랜지와 360도 스웨이징 동작이 특징이며 강철-아연 도금 또는 알루미늄 재질로 제공됩니다. 이 장치는 최소로 높은 토크 아웃 저항을 제공합니다....더 읽기
자주하는 질문
Marson 도구를 사용하는 동안 작업자가 따라야 하는 안전 지침은 무엇입니까?
날아다니는 입자로부터 얼굴이나 눈을 보호하기 위해 사용자/운용자는 보안경/안면 가리개/고글을 착용해야 합니다. 또한 장갑, 앞치마 및 안전화를 착용하고 소음 및 우발적인 도구 낙하를 방지하기 위해 호흡 및 청력 보호구를 착용해야 합니다.
블라인드 패스너는 어떻게 작동합니까?
핀과 슬리브의 파손에 대한 결합된 저항은 구조용 블라인드 패스너의 전단 강도를 생성합니다. 이것은 고정된 플레이트에 의해 형성된 접합 전단선을 따라 발생합니다.
전구 리벳이란 무엇입니까?
벌브 리벳은 설치 시 XNUMX개의 별개의 "다리"로 확장되는 블라인드 리벳 유형입니다. 그들은 작업의 블라인드 면을 가로질러 다른 방향으로 뻗어 리벳을 제자리에 고정하는 후크를 형성합니다.
더 알아보기
- 호스 릴
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 중앙 장비
- 피팅
- 열가소성 용접
- 실험실 보관
- 게이지 유리 및로드 키트
- 그루 빙 도구
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 외부 페인트
- KIDDE 연기 및 일산화탄소 경보
- GLEASON 꽃줄 중간 트롤리
- LEAKFINDER UV 누출 감지 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/8-12 Un
- EATON SV9-10-E 시리즈 솔레노이드 밸브
- Cementex USA Hi Viz 작업복 키트, 11 Cal.
- BEL-ART - SCIENCEWARE 뷰렛 클램프
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2060 체인
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YCS 시리즈 표준 강철 및 주철 평 기어, 6 피치
- EATON CV형 배선용 회로 차단기