그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 가방 |
기본 소재 | 캔버스 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 블루 / 블랙 |
깊이 | 8.5 " |
높이 | 13.5 " |
자재 | 나일론 |
내부 포켓 수 | 6 |
외부 포켓 수 | 12 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 18 |
전반적인 깊이 | 8.5 " |
전체 높이 | 13.5 " |
전체 폭 | 20 " |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 4202926091 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 외부 포켓 수 | 기본 소재 | 클로저 유형 | 포켓 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831L | - | 캔버스 w / 가죽 | 걸쇠 | 1 | 15 " | 15 " | 탄 | 15 " | ₩ 221,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.