MARSHALLTOWN

MARSHALLTOWN은 125년 이상 고품질 건설 도구와 장비를 제공해 왔습니다. MARSHALLTOWN 제품 카탈로그에는 콘크리트 믹서, 흙손, 플로트, 롤러, 에저, 그루버, 진공 샌더, 텍스처 분무기, 다용도 톱, 솔기 롤러, 마찰 벽돌, 머드 팬 및 모르타르 괭이가 포함되어 있습니다. 내구성이 뛰어난 이 도구는 미장, 벽돌 쌓기, 바닥재, 벽지, 페인팅 및 타일 작업에 이상적입니다. 정사각형/둥근 끝 MARSHALLTOWN 콘크리트 마감용 흙손은 플로팅 직후 콘크리트 표면에 질감을 매끄럽게 하거나 고르게 하거나 생성하도록 설계되었습니다. 이 콘크리트 흙손은 고탄소/스테인리스강 구조와 DuraSoft 곡선 핸들이 특징이며 14인치, 16인치, 18인치 또는 20인치 길이 옵션으로 제공됩니다. 또한 물, 골재(예: 자갈 또는 모래) 및 시멘트의 균일한 혼합물을 준비하도록 설계된 광범위한 고성능 MARSHALLTOWN 시멘트 혼합기를 찾아보십시오. 이 0.5- / 1.5- / 8-hp 시멘트 혼합기는 강철 드럼, 강화된 사각 튜브형 프레임, 주철 링 기어, 테이퍼 롤러 베어링, 마찰 핸드 브레이크, 25-rpm 드럼 회전 및 6-cu.-ft 혼합 용량을 특징으로 합니다.

상세 보기

견적요청

마샬타운 건식벽체 특수 도구

건식 벽체 특수 도구건식 벽체 분무기, 건식 벽체 다용도 톱, 핸드 샌더, 텍스처 분무기 및 진공 샌더가 포함됩니다. 유출을 방지하기 위해 사용되는 뚜껑 및 호퍼 덮개가 있는 건식 벽체 분무기; 바닥, 천장 및 벽에 분무하는 동안 호퍼 유지 관리를 위한 각진 어댑터 기능(6 제품)

MARSHALLTOWN 테이핑 도구 흙손 및 부표

테이핑 도구 흙손 및 플로트건식 벽체 및 석고 작업을 마무리하도록 설계된 내부 및 외부 코너 흙손 및 스퀴지 흙손. 고무/스테인리스 스틸로 제작된 블레이드는 부식과 극한의 온도를 견딜 수 있습니다. 부드럽고 편안한 그립을 보장하는 DuraSoft 핸들과 통합(4 제품)

마샬타운 머드 믹서 매셔 및 팬

머드 믹서 으 깨기 및 팬건조 성분을 페인트, 실러 및 화합물과 혼합하고 도장, 건설 및 화학 처리 응용 분야에 보관하는 데 사용됩니다. 건식 벽체 머드, 건식 벽체 테이핑, 조인트 및 퍼티 나이프, 마감 흙손과 호환됩니다. 내식성을 위한 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다.(4 제품)

MARSHALLTOWN 콘크리트 믹서

콘크리트 믹서시멘트, 모래, 물을 균질하게 혼합하여 포장 및 소규모 건설 현장용 콘크리트를 형성하도록 설계되었습니다. 마찰 드럼 잠금 장치가 내장되어 강철 드럼을 제자리에 고정합니다. 저진동 작동 및 탁월한 성능을 위해 가스 및 전기 모터를 사용합니다.(10 제품)

마샬타운 콘크리트 믹서 액세서리

콘크리트 믹서 액세서리교체용 폴리 라이너와 플라스틱 일회용 폴리 드럼 커버가 포함되어 있으며 콘크리트 믹서와 함께 사용하여 시멘트를 부드럽고 효율적으로 붓습니다.(3 제품)

마샬타운 소프트 사이드 스토리지

소프트 사이드 스토리지내용물을 안전하게 보관할 수 있도록 닫고 완전히 여는 상단이 있어 도구, 부품 및 공급품을 싣고 내리는 동안 선명한 시야와 쉬운 접근이 가능합니다. 연마제 및 얼룩에 대한 내성을 위해 캔버스/나일론으로 제작되었습니다. 걸쇠 및 지퍼 클로저 제공(2 제품)

MARSHALLTOWN 수동 철근 절단기/벤더

수동 철근 절단기 / 절곡 기최대 #5 등급 60 철근을 절단하고 구부리기 위해 설계되었습니다. 주철 구조를 특징으로 하며 목재 보드에 장착되어 진동 감쇠와 우수한 내마모성을 보장합니다. 최대 굽힘 각도 180도의 수동 조작 제공(2 제품)

마샬타운 석공용 흙손 및 턱 포인터

벽돌 흙손 및 턱 포인터벽돌과 돌을 접착하기 위해 모르타르(모래/시멘트/석회와 물의 혼합물)로 벽돌 조인트를 채우는 데 이상적입니다. 구조적 강성과 내부식성을 위한 고탄소강/스테인리스강 구조가 특징입니다. 휴대성을 위한 DuraSoft/나무 손잡이 장착(16 제품)

마샬타운 콘크리트 삽

콘크리트 흙손새로 부은 콘크리트에 대해 단단하고 매끄럽고 조밀한 표면을 생성하도록 설계되었습니다. 강철 / 광택 스테인리스강 / 고탄소강 구조로 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지가 특징입니다. DuraSoft/나무 손잡이와 통합(11 제품)

마샬타운 콘크리트 기타 도구

콘크리트 기타 도구부드러운 콘크리트 표면을 만들기 위한 빗자루, 롤러, 터치업 휠 및 기타 도구가 포함됩니다. 견습생 도구 키트도 사용 가능 (14 제품)

마샬타운 콘크리트 에저 및 그루버

콘크리트 에저 및 그루버진입로와 보도에 깨끗하고 매끄러운 모서리와 이음매를 만드는 데 사용됩니다. 고 탄소강 / 스테인레스 강 / 아연으로 제작되었으며 탄력있는 DuraSoft 핸들이있어 견고한 그립감과 피로 감소 (5 제품)

MARSHALLTOWN 콘크리트 플로트

콘크리트 수레튼튼하고 가벼운 마그네슘 및 레드우드 핸드 플로트는 넓은 콘크리트 영역을 평평하게 하고 부드럽게 하기 위해 설계되었습니다. 단단한 그립을 위한 인체공학적 플라스틱/DuraSoft 핸들이 특징이며 12인치 및 16인치 변형으로 제공 (9 제품)

마샬타운 콘크리트 기타 도구 액세서리

콘크리트 기타 도구 액세서리손상되거나 마모된 부품을 교체하기 위해 Marshalltown 도구와 함께 사용하기 위한 알루미늄 핸들, 어댑터 및 브래킷이 포함되어 있습니다. 멀티 앵글 플로팅 기능이 있는 조정 가능한 불 플로트 브래킷도 사용 가능 (8 제품)

마샬타운 러빙 브릭

문지르는 벽돌콘크리트의 주물 세척 및 연마, 얼룩, 거친 부분 제거에 적합합니다. 플라스틱 성형 손잡이가 있어 편안하면서도 견고한 그립감을 제공합니다. 높은 열전도율을 위해 탄화규소(SiC)로 제작되었습니다.(1개 상품)

마샬타운 석공 잡화 도구

벽돌 기타 도구알루미늄 호크, 벽돌 쌓기 도구 키트, 집게 및 산성 브러시 포함; 효율적인 타일링, 미장 및 바닥 작업에 이상적입니다. 잔류물을 털어내어 과도한 파편과 박격포를 제거하도록 설계된 산성 브러시; 더 긴 서비스 수명을 위해 플라스틱 손잡이와 폴리 강모가 있습니다.(12 제품)

마샬타운 파워 콘크리트 스크리드 헤드 및 액세서리

전력 콘크리트 규준대 헤드 및 액세서리콘크리트 마감 작업을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 습윤 콘크리트의 공극을 줄여 강하고 조밀한 콘크리트 슬래브를 생산합니다.(1개 상품)

마샬타운 파워 콘크리트 스크리드 블레이드

파워 콘크리트 스크리드 블레이드파워 콘크리트 스크리드 헤드와 함께 사용하여 콘크리트를 스크리딩합니다. 습윤 콘크리트의 기포를 제거하여 견고하고 밀도 높은 콘크리트 슬래브를 생산합니다. 또한, 평평하고 매끄러운 마감을 제공합니다.(1개 상품)

MARSHALLTOWN 모르타르 괭이

박격포 괭이균일한 혼합을 위해 액체에서 건조한 성분을 당기거나 밀 때 사용합니다. 강철/단조 탄소강 블레이드를 장착하여 반복 사용에도 형태를 유지합니다. 휴대하기 쉽도록 단단한 나무 손잡이가 있습니다. 18 및 60인치 길이로 제공(2 제품)

MARSHALLTOWN 파워 콘크리트 흙손 부속품

파워 콘크리트 흙손 액세서리건설 현장에서 콘크리트 슬라브를 매끄럽게 마감하기 위해 사용됩니다. 대부분의 볼트 패턴을 위한 전동 흙손 조합 블레이드와 표면 마감 중 콘크리트에 가라앉는 것을 방지하는 플로트 팬이 포함되어 있습니다. 블레이드 길이는 14인치 및 18인치로 제공됩니다.(2 제품)

마샬타운 네일 풀러, 레킹 및 프라이 바

네일 풀러 난파 및 프라이 바열린 문, 자물쇠, 가구, 케이스 및 상자를 부수고 적은 노력으로 금속, 석재 및 목재를 당기고 들어 올리는 데 사용됩니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 패널을 잡을 수 있는 조정 가능한 조와 분말 코팅 마감이 특징입니다.(5 제품)

마샬타운 타일 플로트

타일 ​​플로트돌, 모자이크 및 타일 사이의 공간에 그라우트를 적용하도록 설계되었습니다. 건설 및 유지 보수 응용 프로그램에 이상적입니다. 내마모성을 위해 알루미늄 백킹 플레이트가 있는 빨간색 고무 패드가 특징입니다. 거칠고 질감이 있는 마무리 모두에 사용할 수 있습니다.(1개 상품)

마샬타운 카펫 설치 도구

카펫 설치 도구라미네이트, 데칼, 미끄럼 방지 스트립 및 기타 벽 덮개를 고정하는 데 사용되는 상업용 2인치 솔기 롤러. 단단하고 편안한 그립을 제공하는 중간 정도의 단단한 고무 구조와 탄력 있는 DuraSoft 핸들이 특징입니다. (1개 상품)

마샬타운 도구

도구(3 제품)

마샬타운 소개

MARSHALLTOWN은 125년 이상 고품질 건설 도구와 장비를 제공해 왔습니다. MARSHALLTOWN 제품 카탈로그에는 콘크리트 믹서, 흙손, 플로트, 롤러, 에저, 그루버, 진공 샌더, 텍스처 분무기, 다용도 톱, 솔기 롤러, 마찰 벽돌, 머드 팬 및 모르타르 괭이가 포함되어 있습니다. 내구성이 뛰어난 이 도구는 미장, 벽돌 쌓기, 바닥재, 벽지, 페인팅 및 타일 작업에 이상적입니다. 정사각형/둥근 끝 MARSHALLTOWN 콘크리트 마감용 흙손은 플로팅 직후 콘크리트 표면에 질감을 매끄럽게 하거나 고르게 하거나 생성하도록 설계되었습니다. 이 콘크리트 흙손은 고탄소/스테인리스강 구조와 DuraSoft 곡선 핸들이 특징이며 14인치, 16인치, 18인치 또는 20인치 길이 옵션으로 제공됩니다. 또한 물, 골재(예: 자갈 또는 모래) 및 시멘트의 균일한 혼합물을 준비하도록 설계된 광범위한 고성능 MARSHALLTOWN 시멘트 혼합기를 찾아보십시오. 이 0.5- / 1.5- / 8-hp 시멘트 혼합기는 강철 드럼, 강화된 사각 튜브형 프레임, 주철 링 기어, 테이퍼 롤러 베어링, 마찰 핸드 브레이크, 25-rpm 드럼 회전 및 6-cu.-ft 혼합 용량을 특징으로 합니다.