MARSHALLTOWN 콘크리트 롤러
Marshalltown 콘크리트 롤러는 콘크리트 표면을 매끄럽게 하고 압축하기 위해 건설에 사용됩니다. 부드럽고 고른 표면을 얻기 위해 공기 주머니를 제거하기 위해 젖은 콘크리트 위로 굴리는 손잡이가 있는 원통형 드럼입니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 레드RR165 | 14.5 " | 랜덤 스톤 | ₩ 2,609,250 | |
B | 레드RR110 | 23.5 " | 무거운 슬레이트 텍스처 | ₩ 2,787,610 | |
C | 레드RR115 | 23.625 " | 무거운 돌 질감 | ₩ 2,791,775 |
작동 메커니즘
- 롤러가 앞뒤로 굴러가면서 젖은 콘크리트 표면에 압력이 가해집니다.
- 압력은 공기 주머니를 제거하고 부드럽고 조밀한 표면을 위해 콘크리트를 고르게 분배합니다.
- 핸들은 사용자가 압력을 가하고 롤러의 방향과 속도를 제어하는 데 도움이 됩니다.
- 원통형 드럼은 콘크리트의 압력과 무게를 처리합니다.
- 고품질 베어링을 사용하여 드럼의 원활한 회전을 보장합니다.
특징
- 이 키트에는 롤러, 추 1개, 추 기둥이 있는 프레임 및 3-4/XNUMX인치 푸시 버튼 어댑터가 함께 제공됩니다.
- 구조적 강성과 누수 방지 작업을 위한 폴리에틸렌/스틸 드럼이 특징입니다.
- 이 롤러에는 강한 그립과 향상된 내구성을 위해 강철/알루미늄 핸들이 함께 제공됩니다.
- 그들은 다양한 콘크리트 세트를 조정하고 밀고 당기는 패턴 각인을 만드는 레버리지 웨이트 시스템을 가지고 있습니다.
- 일부 모델은 견인력과 제어력을 높이기 위해 드럼 표면에 텍스처 처리가 되어 있습니다.
자주하는 질문
콘크리트 롤러는 청소하기 쉬운가요?
예, 콘크리트 롤러는 물, 비누 또는 순한 세척액을 사용하여 쉽게 세척할 수 있습니다.
콘크리트 롤러는 어떻게 유지됩니까?
- 콘크리트 롤러를 정기적으로 청소하고 녹/손상을 방지하기 위해 건조한 곳에 보관하십시오.
- 원활한 작동을 위해 고품질 윤활제를 사용하여 베어링을 윤활하십시오.
- 공구의 수명을 연장하려면 교체 가능한 커버를 사용하십시오.
스탬프 콘크리트 표면에 콘크리트 롤러를 사용할 수 있습니까?
예, 스탬핑 콘크리트 표면에 사용할 수 있지만 스탬핑 패턴이 손상되지 않도록 표면에 질감이 있는 롤러를 사용하는 것이 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 적재 경사로
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- Plumb Bobs
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 에어 컨디셔너
- 전기 도구
- 호흡보호구
- 윤활유 보관 및 분배
- 차량 청소/외관
- DAYTON 릴레이 소켓
- PROTO 소켓 어댑터
- HAYWARD BYV 시리즈 버터 플라이 밸브 Cpvc
- PNEUMADYNE INC 매니 폴드, 폴리 프로필렌
- CALDWELL 더블 후크 지게차 빔
- PETERSEN PRODUCTS 130-6 시리즈 파이프 플러그
- EATON 접촉 어셈블리
- RAYMOND 압축 스프링
- HUMBOLDT 리니어 트래버스 머신
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드레일, 아연 도금, 볼트 연결식