DAYTON 릴레이 소켓
Dayton 릴레이 소켓은 릴레이를 전기 연결부에 연결하고 모터, 대형 프레스 및 자동차 장비의 릴레이 교체 또는 설치를 단순화합니다.
스타일 | 모델 | 터미널 | 암페어 AC | 접촉 등급 | 타입 | 폭 | 깊이 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EGR1 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 18,305 | |
B | 1EGP5 | 엘리베이터 | 16 | 16VAC에서 300A | 8 진법 | 1.4 " | 1.8 " | 3.8mm | DIN 레일 / 패널 | ₩ 11,025 | |
C | 1EGR3 | 엘리베이터 | 25 | 25VAC에서 300A | 사각형. | 1.4 " | 2.5 " | 3.8mm | DIN 레일 / 패널 | ₩ 20,632 | |
D | 1EGP3 | 엘리베이터 | 12 | 12VAC에서 300A | 8 진법 | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DIN 레일 / 패널 | ₩ 11,304 | |
E | 1EGP9 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 13,422 | |
F | 1EGP8 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 1.7 " | 3.1 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 17,587 | |
G | 1EGP2 | 엘리베이터 | 12 | 12VAC에서 300A | 8 진법 | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DIN 레일 / 패널 | ₩ 12,652 | |
H | 1EGR2 | 엘리베이터 | 12 | 12VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 12,985 | |
I | 5X853 | 나사 | 15 | 15VAC에서 300A | 사각형. | 1.7 " | 1.03 " | 3" | DIN 레일 / 나사 | ₩ 34,650 | |
J | 1FC13 | 나사 | 16 | 16VAC에서 300A | 사각형. | 1.18 " | 1.13 " | 3.09 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 14,717 | |
K | 2A584 | 나사 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.2 " | 1" | 2.55 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 39,900 | |
L | 1FC15 | 나사 | 16 | 16VAC에서 300A | 사각형. | 1.97 " | 1.13 " | 3.09 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 30,152 | |
M | 1FC14 | 나사 | 16 | 16VAC에서 300A | 사각형. | 1.57 " | 1.13 " | 3.09 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 23,730 | |
N | 1EGP7 | 나사 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.2 " | 1.6 " | 3.3 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 16,432 | |
O | 6X156 | 나사 | 15 | 15VAC에서 300A | 8 진법 | 2.33 " | 0.97 " | 2.2 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 30,117 | |
P | 10E075 | 나사 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.17 " | 1.02 " | 2.73 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 37,152 | |
Q | 5X852 | 나사 | 15V에서 300, 10V에서 600 | 15A @ 300VAC, 10A @ 600VAC | 8 진법 | 1.6 " | 0.83 " | 2.02 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 20,947 |
릴레이 소켓
Dayton 릴레이 소켓은 회로와 릴레이 자체 사이에 전기적 인터페이스를 제공합니다. 이 소켓은 모터, 대형 프레스 및 자동차 장비에서 릴레이를 쉽게 교체하거나 설치할 수 있도록 합니다. DIN 레일/나사/패널 장착이 가능하며 최대 정격 전류는 25A입니다. 5, 8, 11 및 14핀 변형으로 제공되는 다양한 릴레이 소켓 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton 전기 릴레이 소켓에는 감전 위험으로부터 보호하기 위한 엘리베이터/손가락 안전/표준 소켓이 있습니다.
- 쉽고 안전한 설치를 위해 DIN 레일/패널/나사 장착을 제공합니다.
- 이 릴레이 소켓의 정격 전압은 300VAC이고 최대 정격 전류는 25A입니다.
- 5, 8, 11 및 14핀 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 데이튼 (Dayton) 1TND8 릴레이 클립: 회로 기판, 패널 또는 기타 장착 표면에 릴레이를 안전하게 장착할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
올바른 릴레이 소켓을 구매할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 극 수
- 최대 정격 전압
- 최대 전류 등급
- 장착 스타일
이 릴레이 소켓을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 릴레이 소켓 설치를 시작하기 전에 소켓의 전원을 끄십시오.
- 전압 및 전류 요구 사항을 충족하는 적절한 전선을 선택합니다.
- 릴레이와 출력 장비 사이의 안전하고 완전한 연결을 보장합니다.
쌍극 단투 스위치와 쌍극 쌍투 스위치의 차이점은 무엇입니까?
DPST(쌍극 단투) 스위치에는 두 접점 세트가 동시에 닫히거나 열리는 두 위치(ON 및 OFF)가 있습니다. 반대로 DPDT(쌍극 쌍투) 스위치에는 한 세트의 접점이 닫혀 있고 다른 세트는 열린 상태로 유지되는 세 위치(ON, OFF 및 세 번째 위치)가 있고 세 번째 위치는 별도의 접점 세트에 연결됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치
- 냉매 배출 펌프
- 레귤레이터
- 단위 베어링 모터
- 방화 액세서리
- 하수구
- 골재 테스터
- 배수 설비 세척
- 데이터 기록계
- 콘크리트 테스트
- TEST PRODUCTS INTL. 침수 온도 프로브
- CHICAGO FAUCETS 욕실 수전, 낮은 납 주물 황동
- GUARDAIR 유지 보수 키트
- MULTIFAN 단상 온실 팬
- PLAST-O-MATIC GL 시리즈 레벨 표시기
- ANVIL 무거운 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- Arrow Pneumatics 매우 조용한 흐름 헤비 듀티 경제 공압 소음기/머플러
- HUMBOLDT 특정 중력 병
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDLS 단일 감속 감속기
- BROWNING 8M50 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷