그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴레이 소켓 |
암페어 AC | 16 |
접촉 등급 | 16VAC에서 300A |
깊이 | 1.8 " |
길이 | 3.8mm |
설치 | DIN 레일 / 패널 |
핀 수 | 8 |
소켓 코드 | A |
소켓 스타일 | 8 진법 |
소켓 타입 | 엘리베이터 |
터미널 | 엘리베이터 |
타입 | 8 진법 |
전압 | 300 |
폭 | 1.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 터미널 | 암페어 AC | 접촉 등급 | 타입 | 폭 | 깊이 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E075 | 나사 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.17 " | 1.02 " | 2.73 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 37,152 | ||
1EGP2 | 엘리베이터 | 12 | 12VAC에서 300A | 8 진법 | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DIN 레일 / 패널 | ₩ 12,652 | ||
1EGP3 | 엘리베이터 | 12 | 12VAC에서 300A | 8 진법 | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DIN 레일 / 패널 | ₩ 11,305 | ||
1EGP7 | 나사 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.2 " | 1.6 " | 3.3 " | DIN 레일 / 나사 | ₩ 16,432 | ||
1EGP8 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 1.7 " | 3.1 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 17,640 | ||
1EGP9 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 13,422 | ||
1EGR1 | 엘리베이터 | 10 | 10VAC에서 300A | 사각형. | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DIN 레일 / 패널 | ₩ 18,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.