항목 | 에지 가드가있는 연속 힌지 |
색상 | 공단 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 6" |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 21 |
병원 팁 | 가능 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.083 " |
길이 | 84 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 병원 팁 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302106090 |
프로덕트 | 모델 | 잎당 구멍 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-002-630-HT-MP-RH | 24 | 96 " | ₩ 2,562,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.