항목 | 교육 책자 |
깊이 | 12 " |
형성 | 작은 책자 |
높이 | 2" |
지원하는 언어 | 스페인어 |
자재 | 서 |
페이지 수 | 16 |
소재 | 화학물질/HAZMAT 교육 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 4901990092 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 깊이 | 형성 | 높이 | 항목 | 지원하는 언어 | 자재 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0001549SO | 15 " | 21 " | DVD | 4" | 트레이닝 키트 | 스페인어 | DVD | 20 분. | ₩ 666,295 | |
V0001549EO | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 영어 | DVD | 20 분 | ₩ 479,132 | |
V0001549SO | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 스페인어 | DVD | 20 분. | ₩ 469,297 | |
V0001599ET | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 영어 | DVD | 21 분. | ₩ 483,507 | |
V0001599ST | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 스페인어 | DVD | 21 분. | ₩ 461,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.