항목 | 안전 교육 DVD |
깊이 | 12 " |
형성 | DVD |
높이 | 2" |
지원하는 언어 | 스페인어 |
자재 | DVD |
소재 | 화학물질/HAZMAT 교육 |
Time | 21 분. |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8523495000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 형성 | 높이 | 항목 | 지원하는 언어 | 자재 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0001549SO | 15 " | 21 " | DVD | 4" | 트레이닝 키트 | 스페인어 | DVD | 20 분. | ₩ 666,295 | ||
V0001549EO | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 영어 | DVD | 20 분 | ₩ 479,132 | ||
V0001549SO | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 스페인어 | DVD | 20 분. | ₩ 469,297 | ||
B0001540SX | 12 " | 12 " | 작은 책자 | 2" | 교육 책자 | 스페인어 | 서 | - | ₩ 39,462 | ||
V0001599ET | 12 " | 12 " | DVD | 2" | 안전 교육 DVD | 영어 | DVD | 21 분. | ₩ 483,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.