MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 범용 모터, 5 1/2 hp, 3상, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M 프레임
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 112M |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 13.8 / 6.9A |
HP | 5 1 / 2 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 339 mm |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1765 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 91.7% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 398 mm |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
축 길이 | 60 mm |
전압 | 230 / 460V AC |
선박 중량 (kg) | 58.53 |
선박 높이 (cm) | 42.01 |
선박 길이 (cm) | 43.61 |
선박 폭 (cm) | 27.61 |
원산지 | 인도 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Frame | 프레임 재질 | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6079 | 40도 C | 182TCV | 압연 강 | 일반 응용 | 3 위상 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수직 샤프트 아래 | 없음 | ₩ 2,160,147 | ||
056C64DRS40002A1 | 40도 씨 | 56 | 강철 | HVAC / R | 커패시터 시작 / 실행 | Dripproof 열기 | 수평 | 자동차 | ₩ 1,172,605 | ||
213TTDBD6026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,022,807 | ||
449TTFCD6027 | 40도 씨 | 447 / 9T | 주철 | 일반 응용 | 3 상 | - | 수평 | 없음 | ₩ 46,271,312 | ||
TCA0032AE231GAA009 | 40도 씨 | 100L | 주철 | 일반 응용 | 3 상 | - | 수평 | 없음 | ₩ 1,735,877 | ||
TCA0111AE211GAA009 | 40도 씨 | 160M | 주철 | 일반 응용 | 3 상 | - | 수평 | 없음 | ₩ 3,911,197 | ||
TCA0112AE211GAA009 | 40도 씨 | 160M | 주철 | 일반 응용 | 3 상 | - | 수평 | 없음 | ₩ 3,577,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.