MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S 농장 의무 모터 분할 단계 Tenv 1 / 2hp 1725rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 8.0 / 4.0-4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 유형 | 부드러운 (0.188 x 0.188 "키 포함) |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 34.77 |
선박 폭 (cm) | 18.11 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 커패시터 필요 | Enclosure | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KHC39QN9575T | 분할 위상 | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 평면 | 자동차 | 분할 위상 | 리지드베이스 | ₩ 423,027 | ||
5KCP35KNB057S | 영구 분할 커패시터 | 가능 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 평면 | 자동차 | PSC | 요람 | ₩ 417,305 | ||
5KH49MN6057S | 분할 위상 | 아니 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 건이 있는 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | ₩ 681,560 | ||
5KH33JNA500S | 분할 위상 | 아니 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 평면 | 자동차 | 분할 위상 | 요람 | ₩ 511,560 | ||
5KCP36NNB059S | 영구 분할 커패시터 | 아니 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 평면 | 자동차 | PSC | 요람 | ₩ 474,302 | ||
5KCR49SN0493S | 커패시터 시작 / 실행 | 가능 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 건이 있는 | 자동차 | 커패시터 시작 / 커패시터 실행 | 요람 | ₩ 977,217 | ||
5KCR49ZN0785S | 커패시터 시작 / 실행 | 가능 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 건이 있는 | 자동차 | 커패시터 시작 / 커패시터 실행 | 요람 | ₩ 1,264,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.