항목 | 탄산 기 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 5.5-5.6, 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 탄산 기 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 9.5 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 722856031723 |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 6.29 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
A. Marathon Motors 카보네이터 펌프 AC 모터에는 과부하 및 과열로부터 최대한의 보호를 보장하는 자동 열 보호 기능이 내장되어 있습니다.
A. 예, 이 모터는 대부분의 OEM 설계와 호환됩니다.
A. 모터의 원활한 성능을 유지하려면 오염을 방지하고 모터 서비스를 연장하는 영구 윤활 밀봉 베어링을 사용하십시오.
A. 48Y 프레임의 샤프트 높이는 3인치이며 일반적으로 장착을 위한 1/2인치 고무 스페이서(필요한 경우)가 포함됩니다. 그러나 다른 디자인과 상호 교환될 수 있습니다.
A. 유도 전동기는 지정된 절연 온도 내에서 온도 상승으로 연속 작동하는 정격입니다. 이러한 유형의 듀티 사이클에서 모터는 결국 열 평형에 도달하기 위해 장기간 일정한 부하로 작동합니다.
프로덕트 | 모델 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | Hz | 설치 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB811AX | 소매 | 5.5-5.6, 2.7-2.8 | 50/60 | 요람 | 7 11 / 16 " | 120/240 | ₩ 533,242 | ||
5KH33FNA443X | 공 | 6.1 | 60 | 요람 | 7 11 / 16 " | 115 | ₩ 552,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.