항목 | 탄산 기 펌프 모터 |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 5.5-5.6, 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 탄산 기 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 62% |
극 수 | 4 |
전체 길이 | 7 11 / 16 " |
상 | 1 |
역률 | 0 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 7.38 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
A. 예, 슬리브 유형 베어링은 높은 부하 용량을 제공하므로 이러한 모터를 중부하 작업에 적합합니다. 이러한 유형의 베어링은 회전 중 마찰을 흡수하면서 진동을 줄입니다.
A. 정격 효율은 62%입니다. 그러나 효율 등급은 연결된 부하 및 외부 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
A.
A. 주요 요소에는 마력, 전압, 프레임 크기, 효율성 및 환경 적합성이 포함되어 특정 펌프 적용 요구 사항을 충족합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | Hz | 설치 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB815X | 공 | 5.5-5.6, 2.7-2.8 | 50/60 | Base | 9.5 " | 120/240 | ₩ 555,730 | ||
5KH33FNA443X | 공 | 6.1 | 60 | 요람 | 7 11 / 16 " | 115 | ₩ 552,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.