MARATHON MOTORS 5KC39RN44X 모터 커패시터 시작 1 Hp 3450 / 115-208 230c Odp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 버너 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.66 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 13.2 / 6.5-6.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 3450 |
전체 길이 | 12.625 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.4 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 34.77 |
선박 폭 (cm) | 18.11 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | NEMA 디자인 | 몸 Dia. | Enclosure | 공칭 효율성 | 정위 | 전체 길이 | 회전 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | Dripproof 열기 | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | ₩ 1,077,195 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | Dripproof 열기 | - | - | 12 11 / 16 " | CW / CCW | - | ₩ 1,914,465 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | 62.3% | - | 10 5 / 16 " | - | - | ₩ 552,720 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | 56.6% | - | 10 11 / 16 " | - | - | ₩ 535,237 | ||
056C34D2105 | 확실한 의무 | - | DP | - | 수평 | - | 선택적 CCW | 3600 | ₩ 710,410 | ||
056S34D93 | 디자인 코드 없음 | - | DP | - | 수평 | - | 고정 된 CW | 3600 | ₩ 406,789 | ||
056C34D2099 | 확실한 의무 | - | DP | - | 수평 | - | 선택적 CCW | 3600 | ₩ 546,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.