항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 447 / 9T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 395.0 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 350 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 10 " |
길이 덜 샤프트 | 19.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험 지역 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 1785 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 50.5% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 28.25 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 3.375 " |
축 길이 | 8.5 " |
온도 암호 | T3B |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 1485 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | 효율성 그룹 | Frame | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTGND6526 | 없음 | 프리미엄 효율성 | 215T | 1765 | 91.7% | 22.625 " | 1.15 | 3 / 8 " | ₩ 4,632,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.