MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 범용 모터, 50마력, 3상, 1188 Rpm, 230/460VAC, 365T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 365T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 121 / 60.5A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
HP | 50 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 28 7 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1188 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 94.1% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 34 5 / 16 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2 3 / 8 " |
축 길이 | 5 7 / 8 " |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 461.25 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFCD6001 | 3 위상 | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | 86.5% | 14 13 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 1,215,602 | ||
256TTFCD6001 | 3 위상 | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 91% | 27 13 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 3,256,680 | ||
326TTFCD6030 | 3 위상 | 326T | 47.5 | 1780 | - | 94.5% | 33.875 " | 1701-1800 | ₩ 6,199,760 | ||
145TTFC6027 | 3 상 | 145T | 5 / 2.5A | 1730 | - | 86.5% | 13 13 / 16 " | - | ₩ 1,068,987 | ||
184TTFCD6005 | 3 상 | 184T | 5A | 3525 | A | 89.5% | 16 1 / 16 " | - | ₩ 1,442,980 | ||
326TSTFCD6001 | 3 상 | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 95.8% | 28 3 / 16 " | - | ₩ 7,556,955 | ||
364TTFCD6036 | 3 상 | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 95% | 33.3125 " | - | ₩ 8,586,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.