MARATHON MOTORS 286TTDBD6085 폐쇄 결합형 펌프 모터, 개방형 방적형, 전면/베이스 장착, 20HP, 230/460VAC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
선박 중량 (kg) | 176.62 |
선박 높이 (cm) | 71.48 |
선박 길이 (cm) | 80.7 |
선박 폭 (cm) | 71.2 |
HS 코드 | 8501528040 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
182TTDW17008 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 2,218,475 | ||
256TTDBD6085 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 5,336,012 | ||
256TTDBD6095 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 5,669,230 | ||
256TTDBD6037 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 5,149,235 | ||
284TTDBD6037 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 6,547,152 | ||
256TTDBD6012 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 5,289,270 | ||
284TTDBD6032 | 근접 결합 펌프 모터 | ₩ 6,423,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.