항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 254T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 20.8-18.4/11.0-10.2 |
HP | 7-1/2, 3-1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1770/1180 |
공칭 효율성 | 87.5% |
속도의 수 | 2 |
전체 길이 | 22 5 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 4.187 " |
UPC | 722856042477 |
전압 | 200-230 |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 전압 | HP | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR5701 | 7 / 8 " | 145T | 1.5/0.75 | 2.25 " | 460 | 1, 1 / 4 | 1725/860 | 79.5% | ₩ 2,308,862 | ||
145TTDR5702 | 7 / 8 " | 145T | 2.2/1.1 | 2.25 " | 460 | 1-1/2, 3/8 | 1740/885 | 78.5% | ₩ 2,333,117 | ||
254TTDX7208 | 1.625 " | 254T | 10.0/5.6 | 4.187 " | 460 | 7-1/2, 3-1/3 | 1755 | 84% | ₩ 5,141,867 | ||
256TTDX7264 | 1.625 " | 256T | 12.0/6.5 | 4.187 " | 460 | 10, 4-7 / 16 | 1760/1175 | 87.5% | ₩ 6,553,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.