항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 (F2 수정 가능) |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 94 % |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 254TC |
완전 부하 암페어 | 18 |
HP | 15 |
Hz | 120 |
절연 클래스 | H |
kW | 11.2 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | PM |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 온도 조절기 (일반적으로 닫힘) |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 176.4 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 78.11 |
선박 폭 (cm) | 55.25 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | Enclosure | Frame | NEMA 디자인 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056PNRA10103 | 까다로운 | 텐브 | S56Z | B | 230/460 | 6.7/3.55 | 2 | 91 | ₩ 1,994,519 | ||
056PNRA10100 | 까다로운 | 텐브 | S56Z | B | 230/460 | 1.9/0.8 | 1/2 | 91 | ₩ 1,050,440 | ||
056PNRA10101 | 까다로운 | 텐브 | S56Z | B | 230/460 | 3.44/1.71 | 1 | 91 | ₩ 1,221,159 | ||
056PNRA10102 | 까다로운 | 텐브 | S56Z | B | 230/460 | 5.4/2.7 | 1.5 | 91 | ₩ 1,486,339 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.