MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 근접 커플 링 펌프 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
효율성 | 89.50% |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 압연 강 |
프레임 크기 | 182JM |
완전 부하 암페어 | 7.8/3.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
IP 등급 | 43 |
모터 유형 | 폐쇄 결합 펌프 모터 |
실장 형 | C- 페이스 / 풋 |
전체 길이 | 17.5100 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 0.8750 |
표준 및 승인 | UL |
UPC | 722856004949 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 54.25 |
선박 길이 (cm) | 26.39 |
선박 폭 (cm) | 39.22 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 크기 | RPM | 샤프트 디아. | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16010 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 230/460 | 4/2 | 1.5 | ₩ 1,945,210 | ||
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | ₩ 1,651,210 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ₩ 1,940,400 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ₩ 429,087 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ₩ 1,788,003 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ₩ 1,894,810 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ₩ 1,631,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.