MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 클로즈 커플 펌프 모터 50-60 Hertz
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
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 84 % |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 143JMV |
완전 부하 암페어 | 4/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.12 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 또는 샤프트 아래 |
상 | 3 |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
UPC | 722856004703 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 27.64 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 크기 | RPM | 샤프트 디아. | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | ₩ 1,651,210 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ₩ 1,940,400 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ₩ 429,087 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ₩ 1,788,003 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ₩ 1,894,810 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ₩ 1,631,992 | ||
143TTFR16047 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ₩ 1,651,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.