MARATHON MOTORS 145TBFR5327 모터 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 15.2 / 8.2-7.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 11 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
설치 | Base |
명판 RPM | 1740 |
공칭 효율성 | 80% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13.875 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 장착 위치 | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48WN6066 | 모든 각도 | 56 | 10.6/5.3 | 건이 있는 | 없음 | Base | 1140 | - | ₩ 1,395,677 | ||
5KC32GN19 | 수평 | 56 | 5.4/2.7 | 건이 있는 | 없음 | Base | 1725 | - | ₩ 518,402 | ||
5KC35MN43 | 수평 | 56 | 6.0/3.0 | 건이 있는 | 없음 | Base | 1725 | - | ₩ 582,435 | ||
5KC35MN43X | 수평 | 56 | 6.0/3.0 | 건이 있는 | 자동차 | Base | 1725 | - | ₩ 630,945 | ||
5KC42GN0014 | 수평 | 56 | 8.6 / 4.1-4.3 | 건이 있는 | 없음 | Base | 1725 | - | ₩ 710,465 | ||
5KC42GN0014X | 수평 | 56 | 8.6/4.3 | 건이 있는 | 자동차 | Base | 1725 | - | ₩ 772,975 | ||
5KC46PN0015X | 수평 | 56 | 11.0/5.5 | 건이 있는 | 자동차 | Base | 1725 | - | ₩ 878,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.