ALLANSON 오일 버너 점화 변압기
스타일 | 모델 | 암페어 @ 120V | 항목 | 실장 형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2721-605 | - | 오일 버너 점화 변압기 | 끝 경첩 | 120 | ₩ 169,960 | |
B | 2721-668 | - | 오일 버너 점화 변압기 | 플레이트에 4 개의 장착 구멍 | 120 | ₩ 177,590 | |
C | 2744 - 628G | - | 오일 버너 점화 변압기 | 끝 경첩 | 240 | ₩ 258,947 | |
D | 2721-647 | - | 오일 버너 점화 변압기 | 8-32 x 3/8 "마운팅 스터드 | 120 | ₩ 186,532 | |
E | 2744-668 | - | 오일 버너 점화 변압기 | 플레이트에 4 개의 장착 구멍 | 240 | ₩ 246,610 | |
F | 1092-PF | 20mA | 가스 버너 점화 변압기 | 1 / 4-20 TPI 스터드 | 120 | ₩ 223,579 | |
G | 1092-S | 20mA | 가스 버너 점화 변압기 | 슬롯 판 | 120 | ₩ 236,162 | |
H | 1092-H | 20mA | 가스 버너 점화 변압기 | 4 구멍 | 120 | ₩ 226,012 | |
I | 2721-630 | 23mA | 오일 버너 점화 변압기 | 끝 경첩 | 120 | ₩ 167,387 | |
J | 2721 - 628G | 23mA | 오일 버너 점화 변압기 | 끝 경첩 | 120 | ₩ 167,387 | |
K | 2721-619 | 23mA | 오일 버너 점화 변압기 | 끝 경첩 | 120 | ₩ 152,880 | |
L | 2721-620 | 23mA | 오일 버너 점화 변압기 | 사이드 힌지 | 120 | ₩ 167,387 |
오일 버너 점화 변압기
Allanson 오일 버너 점화 변압기는 화염 손실 또는 시스템 오작동으로 인해 버너를 차단하도록 설계되었습니다. 이 오일 버너 변압기는 혹독한 산업 온도 조건을 견디는 고온 전선과 안전한 작동을 위한 고밀도 이중 자기 부싱을 특징으로 합니다. 엔드/사이드 힌지, 슬롯형 플레이트 및 1/4-20 TPI 스터드 마운트 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 액세서리
- 전기 라우터
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 스프레이 실드
- 윤활 펌프
- 압력/온도제어밸브
- 펌프
- 바닥재
- 비상 조명
- 색인 생성 가능한 도구
- KABELSCHLEPP Varitrak (r) 개방형 강철 볼트
- OIL-DRI 오일 전용 흡수 패드
- BUSSMANN CIH 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-16 Un
- MAG-MATE 스티커
- LITHONIA LIGHTING 범용 투광등
- DOMNICK HUNTER 기름 / 물 분리기
- SANDUSKY LEE 사이드 핸들
- VESTIL ROL 시리즈 접이식/중첩형 롤러 컨테이너
- WEG C 페이스, 풋리스, XNUMX상 방폭 모터