항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | N / A % |
Enclosure | EPNV |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 0.43 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.19 |
설치 | 까다로운 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
프로덕트 | 모델 | kW | Enclosure | Frame | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 143T | 13.75 " | Base | 1765 | B | 85.5% | ₩ 1,796,917 | ||
145TTGR16040 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 145T | 14.25 " | Base | 1760 | B | 86.5% | ₩ 1,739,832 | ||
056T17G5313 | 0.56 | EPFC | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,424,325 | ||
056T17E5308 | 0.187 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | B | - | ₩ 1,161,055 | ||
056T17E5309 | 0.246 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | B | - | ₩ 1,272,267 | ||
056T17G5321 | 0.37 | EPFC | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,402,467 | ||
056T17E5315 | 0.25 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,786,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.