항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6.2-6/3 |
위험한 위치 등급 | 1 C, D / 2 E, F, G |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 18 " |
길이 덜 샤프트 | 14.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1760 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 86.5% |
전체 길이 | 16.5 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | T 스탯 |
UPC | 212726037424 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 24.38 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | kW | Enclosure | Frame | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 143T | 13.75 " | Base | 1765 | B | 85.5% | ₩ 1,796,917 | ||
056T17G5313 | 0.56 | EPFC | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,424,325 | ||
056T17E5308 | 0.187 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | B | - | ₩ 1,161,055 | ||
056T17E5309 | 0.246 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | B | - | ₩ 1,272,267 | ||
056T17G5321 | 0.37 | EPFC | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,402,467 | ||
056T17E5315 | 0.25 | EPNV | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,786,807 | ||
056T17G5312 | 0.37 | EPFC | 56 | - | 까다로운 | - | 디자인 코드 없음 | - | ₩ 1,076,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.