MARATHON MOTORS 056T17D2119 G962 HVAC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 75.5 % |
Enclosure | DP |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 1.05 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.56 |
설치 | 탄력있는베이스 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
UPC | 722856040817 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 33.66 |
선박 길이 (cm) | 17.63 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
프로덕트 | 모델 | RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | Automatic | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ₩ 934,535 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic | 208-230/460 | 2 | 60 | ₩ 1,062,005 | ||
5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | 없음 | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ₩ 691,040 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 3 | 60 | ₩ 1,414,789 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ₩ 801,080 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | 없음 | 460 | 3.25 | 60 | ₩ 1,401,603 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1 | 60 | ₩ 843,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.