MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 모터, XNUMX상, 방적, 탄력 있는 베이스
마라톤 팬 및 송풍기 모터는 띠톱, 드릴 프레스, 인공 호흡기, 농기구 및 여름 냉각 팬에 사용됩니다. 이 모터는 부드러운 움직임과 모터 수명 연장을 위해 영구적으로 윤활 처리된 이중 밀봉 베어링이 특징입니다.
스타일 | 모델 | RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | Automatic | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ₩ 934,535 | |
B | 5K42HN4089X | 1725 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | Automatic | 208-230/460 | 1/2 | 60 | ₩ 782,775 | |
C | 5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic | 208-230/460 | 2 | 60 | ₩ 1,062,005 | |
D | 5K42JN3050 | 1725/1140 | 56 | 1.1/0.6 | 1.25 | 없음 | 460 | 1 / 2-1 / 6 | 60 | ₩ 1,179,589 | |
E | 5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | 없음 | 460 | 3.25 | 60 | ₩ 1,401,603 | |
F | 5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | 없음 | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ₩ 691,040 | |
G | 5K42HN4089 | 1725/1425 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | 없음 | 208-230/460 | 1/2 | 50/60 | ₩ 684,302 | |
H | 5K46MN4087 | 1725/1425 | 56 | 3.6-3.8/1.9 | 1.15 | 없음 | 208-230/460 | 1 | 50/60 | ₩ 752,167 | |
I | 056T17D5345 | 1800 | 56 | 2.2-2.4/1.2 | 1.25 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/2 | 60 | ₩ 996,010 | |
J | 056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6/1.8 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1 | 60 | ₩ 1,113,610 | |
K | 056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 3 | 60 | ₩ 1,414,789 | |
L | 056T17D2118 | 1800 | 56 | 0.9 | 1.25 | - | 575 | 1/2 | 60 | ₩ 806,400 | |
M | 056T17D5332 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | - | 208-230/460 | 2 | 60 | ₩ 1,122,010 | |
N | 056T17D5348 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1.5 | 60 | ₩ 1,213,189 | |
O | 056T17D2119 | 1800 | 56 | 1.05 | 1.25 | - | 575 | 3/4 | 60 | ₩ 899,996 | |
P | 056T17D5329 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | - | 208-230/460 | 1.5 | 60 | ₩ 764,400 | |
Q | 056T17D5349 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 2 | 60 | ₩ 1,340,410 | |
R | 056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1 | 60 | ₩ 843,919 | |
S | 056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ₩ 801,080 | |
T | 056T17D5346 | 1800 | 56 | 2.9-3/1.5 | 1.25 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 3/4 | 60 | ₩ 1,089,607 | |
U | 5K37MN252X | 3450 | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1.25 | Automatic | 208-230/460 | 3/4 | 60 | ₩ 879,607 | |
V | 5K49NN2147X | 3450 | 56H | 6.0-6.0/3.0 | 1.15 | Automatic | 208-230/460 | 2 | 60 | ₩ 980,315 |
특징
- 그들은 연속 작동 중에 냉각을 유지하기 위해 모터 권선을 통해 외부 공기의 흐름을 허용하는 방적 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 1725상 설계는 3450~130rpm 범위의 다양한 속도를 제공하며 클래스 B 단열재와 통합되어 최대 XNUMX°C의 온도를 유지합니다.
- 탄성 링 마운트와 통합되어 모터 시동 중에 발생하는 진동과 소음을 줄이기 위해 모터를 정지 상태로 유지합니다.
표준 및 승인
- CSA
- CE
- UL
자주 묻는 질문
자동 열 보호기의 용도는 무엇입니까?
써멀 프로텍터는 증가된 모터 온도에 민감하고 과부하 또는 시동 실패로 인한 과열로부터 모터를 보호하는 장치입니다. 이 장치는 수동 또는 자동 재설정과 함께 사용할 수 있습니다.
단일 및 다중 속도 모터의 차이점은 무엇입니까?
단일 속도 모터는 미리 결정된 전압과 주파수가 공급될 때 작동하는 일정한 속도 정격을 갖습니다. 다중 속도 모터는 하나 이상의 속도로 작동합니다(모터가 전원에 연결된 방식에 따라 다름).
이 모터의 장착 방향 유형은 무엇입니까?
팬 및 송풍기 모터는 사용자 편의를 위해 수평 또는 수직 방향으로 장착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 클램프
- PA 증폭기
- 세라믹 섬유 절연
- 응급 눈 세척 스테이션
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 펜치
- 데이터 및 통신
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 배관 호스
- 유리 섬유
- NEW AGE U- 보트 플랫폼 트럭
- DESTACO 202 시리즈 수직 고정 클램프
- HOFFMAN 19, 23인치 랙 앵글
- SPEARS VALVES CPVC Y 스트레이너, SR 나사산 끝단, FKM
- WRIGHT TOOL 중간 세트
- EATON E76 IntelliView 시리즈 광전 센서
- EATON 1A 시리즈 암 JIC/SAE 크림프 호스 피팅
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 실험복 키트
- MILWAUKEE 히트 건 공기 감소 노즐
- HEATHROW SCIENTIFIC 아이스 팬