MARATHON MOTORS 056H17F2018 Y376 벡터 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F3 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 75.5 % |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
kW | 0.56 |
설치 | C- 페이스 풋리스 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
UPC | 722856024336 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 9.14 |
선박 높이 (cm) | 31.6 |
선박 길이 (cm) | 20.47 |
선박 폭 (cm) | 23.19 |
프로덕트 | 모델 | kW | 조립 | Base | RPM | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 설치 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | 볼트 켜기 | 4200 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수평 | 얼굴 /베이스 | 수평 | ₩ 1,968,330 | ||
184THFW7726 | - | - | 볼트 켜기 | 4200 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수평 | 얼굴 /베이스 | 수평 | ₩ 2,157,172 | ||
145THTR5329 | - | - | 이동할 수있는 | 5400 RPM | 완전 밀폐형 비 환기 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 1,081,150 | ||
145THFR5329 | - | - | 이동할 수있는 | 4000 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 1,446,567 | ||
213THFW7726 | - | - | 이동할 수있는 | 4000 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 5,779,812 | ||
215THFW7726 | - | - | 이동할 수있는 | 4000 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 3,670,852 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-Face 강성 | - | ₩ 881,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.