MARATHON MOTORS 215THFW7726 벡터 모터 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 이동할 수있는 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 결과 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
인코더 허용 | 아니 |
마감재 | 검정 |
Frame | 215TC |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 27.6/13.8 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
절연 기능 | 특허받은 MAX GUARD |
맥스. 동작 주파수 | 120 Hz에서 |
RPM | 4000 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
명판 RPM | 1770 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 0.91 |
전체 길이 | 22.25 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.125 " |
속도 범위 | 20 : 1 CT |
열 보호 | 없음 |
토크 | 30.0 lb.- 피트 |
UPC | 722856024671 |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | kW | 조립 | Base | RPM | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 설치 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | 볼트 켜기 | 4200 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수평 | 얼굴 /베이스 | 수평 | ₩ 1,968,330 | ||
184THFW7726 | - | - | 볼트 켜기 | 4200 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 수평 | 얼굴 /베이스 | 수평 | ₩ 2,157,172 | ||
145THTR5329 | - | - | 이동할 수있는 | 5400 RPM | 완전 밀폐형 비 환기 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 1,081,150 | ||
145THFR5329 | - | - | 이동할 수있는 | 4000 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 1,446,567 | ||
213THFW7726 | - | - | 이동할 수있는 | 4000 RPM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 모든 각도 | 얼굴 /베이스 | 수평 또는 수직 | ₩ 5,779,812 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-Face 강성 | - | ₩ 881,265 | ||
056H17T2017 | 0.37 | F3 | - | - | - | - | C-Face 강성 | - | ₩ 954,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.