항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 12.0 / 5.8-6.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 66.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 15 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 9.125 " |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
축 길이 | 5 11 / 16 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 23.16 |
선박 길이 (cm) | 40.94 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 링 투 링 센터 | 몸 Dia. | Frame | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17D2101 | 8.437 " | 5.625 " | 56Z | 1.35 | 5 / 8 " | 5.8 / 2.8-2.9 | 1/3 | 8.5 " | ₩ 753,165 | ||
056C17D2102 | 9.437 " | 5.625 " | 56Z | 1.25 | 5 / 8 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 1/2 | 9.75 " | ₩ 884,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.