항목 | 범용 모터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 17.8/8.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 압력 세탁기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 15 / 16 " |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17D11029 | 1725 | 56C | 4.4/2.2 | 76.2% | 11.437 " | 1701-1800 | 1.25 | 1.875 " | ₩ 747,320 | ||
056B17DRR70008A1 | 1725 | 56C | 6.2/3.1 | 82.6% | 12 5 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 | 1.875 " | ₩ 1,229,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.