항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 효율성 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6.2/3.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 10.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 82.6% |
전체 길이 | 12 5 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 16.58 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17D11029 | 1725 | 56C | 4.4/2.2 | 76.2% | 11.437 " | 1701-1800 | 1.25 | 1.875 " | ₩ 747,320 | ||
056B34D15537 | 3450 | 56 | 17.8/8.9 | - | - | 3001-3600 | 1.15 | 1 15 / 16 " | ₩ 1,447,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.