MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 연속 AOM |
효율성 | 72 % |
Enclosure | 오파오 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 4.1-2.55 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.37 |
설치 | 탄성 링-확장 스터드 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1625 |
서비스 요인 | 없음 |
열 보호 | 자동 보호기 |
UPC | 722856038654 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 28.09 |
선박 길이 (cm) | 16.81 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 커패시터 필요 | Duty | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1674 | 5" | 2MDV7 | 끊임없는 | - | 1075 | - | 56.9% | 4 | ₩ 455,577 | ||
048A8O183 | 6 11 / 16 " | 2MDV4 | 끊임없는 | - | 825 | - | 54.4% | 1 | ₩ 596,557 | ||
048A11O787 | - | - | 연속 AOM | 탄성 링-확장 스터드 | - | L | - | - | ₩ 458,843 | ||
048A11O1755 | - | - | 연속 | 탄성 링-확장 스터드 | - | 디자인 코드 없음 | - | - | ₩ 364,407 | ||
048A11O1769 | - | - | 연속 AOM | 탄성 링-확장 스터드 | - | N | - | - | ₩ 327,192 | ||
048A17O153 | - | - | 연속 AOM | 탄성 링-확장 스터드 | - | 디자인 코드 없음 | - | - | ₩ 501,900 | ||
048A11O2046 | - | - | 연속 AOM | 탄성 링-확장 스터드 | - | 디자인 코드 없음 | - | - | ₩ 614,396 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.