항목 | 스냅 잠금 펀치 |
건설 | 니켈 도금 강 |
절단 길이 | 3 / 8 " |
절단 폭 | 3 / 8 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 비닐 그립 |
핸들 타입 | 비닐 그립 |
턱 깊이 | 3 / 8 " |
턱 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 니켈 도금 강 |
금속 게이지 | 0.035 "알루미늄 |
전체 길이 | 9" |
안전 래치 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.